※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-154
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23730605
品番
MY1B10G-154
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
154
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード