曜日別特売
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23730988

S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23730988
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23730988
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23730988

セーフティースニーカー S2153

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード23730988品番S2153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)26.5甲被タイプ紐タイプネービー靴タイプスニーカー形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革材質(先芯)樹脂規格JSAA B種材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)370(26.0)足幅3E色番011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23730963
2019-08-29
用途: 仕事の作業靴
自動車・二輪車・自転車関連業

別段悪いところは有りません。
作業外の時でも、違和感がないので、気に入っています。

対象商品 : 23730997
2018-06-01
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

ライディングシューズが高いのでこの靴を購入しました。価格の割りに質感が良く満足です。

対象商品 : 23731198
2017-11-25
用途: バイクで通勤するときに使用しております
イソテック製造業

横にチャックが付いていればなおいいです。でも履きやすい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする