MY1B100-315 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100 SMC 23733019

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)315配管形式(-) 標準形注文コード23733019品番MY1B100-315
参考基準価格(税別)¥334,180販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)315配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする