曜日別特売
S2071R セーフティースニーカー S2071R 自重堂 23733045

S2071R セーフティースニーカー S2071R 自重堂 23733045
S2071R セーフティースニーカー S2071R 自重堂 23733045
S2071R セーフティースニーカー S2071R 自重堂 23733045

セーフティースニーカー S2071R

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
ブラック
内容量1足注文コード23733045品番S2071R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)25.5足幅4Eブラック形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)400(26.0cm)材質(先芯)樹脂色番044RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23733072
2019-02-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

普段から長い間リピートして買っていた安全靴が廃番となり、靴の横幅が4Eということと値段が安いという点で購入しましたが、買って約10日で、靴本体と裏からの繋がりの廻り縁の接合部分がが何か所も大きく剥がれました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 23732878
2019-11-12
用途: 機器メンテナンス、機器取り替え
吉田設備建設業・工事業

値段的に安く物もしっかりしているので次回も購入検討します

1が参考にしています
対象商品 : 23733002
2018-10-29
用途: 金属部品加工・組立時
製造業

ホームセンターに行っても、23.5以下の安全靴はなく、いつもこちらでお世話になっています。
耐久性は、短時間スタッフがほとんどで、ひどく消耗するわけでもないのでまずまずといったところでしょうか。価格もお安いので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする