曜日別特売
MY1B100-3300 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100 SMC 23733064

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送24日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)3300配管形式(-) 標準形注文コード23733064品番MY1B100-3300
参考基準価格(税別)¥810,320販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)3300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする