S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733535

 

S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733535
S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733535
S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733535
S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733535

セーフティースニーカー S6061R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード23733535品番S6061R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
サイズ(cm)30ブラック足幅4E形状ローカット材質(アッパー)牛革+合成皮革材質(ソール)導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー)標準質量(g/片足)510(26.0cm)機能制電、5cm防水、抗菌防臭材質(先芯)スチール色番044RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする