S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733623

 

S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733623
S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733623
S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733623
S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733623

セーフティースニーカー S6062R

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード23733623品番S6062R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)27ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革+合成皮革材質(ソール)導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー)標準質量(g/片足)510(26.0cm)機能制電、5cm防水、抗菌防臭材質(先芯)スチール色番044RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23733614
2017-02-08
用途: 自動車整備
株式会社サトー自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがすこし小さい足の形により大きめを購入したほうがいいかも、どのマジックテープタイプの商品にいえることですが靴側マジックテープが上すぎてべろ側を締め付けると少ししか掛からない力を入れるとはがれることも、靴底はしっかりしていて好感触です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする