曜日別特売
MY1B16-400-M9BWVZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-400 SMC 23735444

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)(Z) 5注文コード23735444品番MY1B16-400-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥45,490販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする