MY1B16-495 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-495 SMC 23735733

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-495

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23735733
品番
MY1B16-495
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
495
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする