EC-176 スマホホルダー 星光産業 23735933

 

EC-176 スマホホルダー 星光産業 23735933
EC-176 スマホホルダー 星光産業 23735933

スマホホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23735933品番EC-176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大きな手帳型ケースからスリムケースまで収納できるホルダー
ホルダー上部から差し込むだけでホールド
取付自在なゲル付き吸盤を採用(補助板が付属)
収納サイズ:66~105mm 厚み:7~25mm 重さ:250gまで

取付方式ゲル付き吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×84×133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする