ユニワールド
のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
色
ブルー
ピンク
ブルー
ネイビー
全長(cm)
22.5
22.5
23.5
24.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
23737288
品番
NSWG-310P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16.2
材質
ポリエステル
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
グリップ力・薄手・通気性
入数(双)
1
コーティング
天然ゴム