ユニワールド
のらスタイル のらブーツ 畑のマリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24~25
21~22
22~23
色
ボーダーネイビー
ボーダーネイビー
ボーダーベージュ
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
23737604
品番
NS-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽くて屈曲性に優れたブーツです。
色
ボーダーネイビー
サイズ
L
材質
アッパー:ラバー、靴内:ポリエステル65%、綿35%
形状
ハイカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
24~25
機能
軽量、屈曲性
靴タイプ
長靴