曜日別特売
NS-985 のらスタイル イージー農家さんマスク ユニワールド 23737762

のらスタイル イージー農家さんマスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード23737762品番NS-985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル設計の簡単マスク
2つのタックが立体的に鼻とマスクに空間ができ呼吸がラクに!!

形状平型水玉(ベージュ)サイズフリーひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)1種別簡易マスク材質綿、その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-10-07
用途: 野菜の選別時に使用
農・林・水産業

紐の止めるところが 自分サイズで 合わせられるようになってるとありがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする