ユニワールド
のらスタイル イージー農家さんマスク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
23737796
品番
NS-985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル設計の簡単マスク
2つのタックが立体的に鼻とマスクに空間ができ呼吸がラクに!!
形状
平型
色
サッカーチェック(ピンク)
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
1
種別
簡易マスク
材質
綿、その他