曜日別特売
SXR38.15 油性ボールペン 替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆) 23741752

SXR38.15 油性ボールペン 替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆) 23741752
SXR38.15 油性ボールペン 替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆) 23741752

油性ボールペン 替芯 0.38mm

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード23741752品番SXR38.15
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

超・低摩擦ジェットストリームインク

質量(g)1.7インク色先端ボール径(mm)0.38適合SXN-150-38適合本体SXN-150-38適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 普段使い
サービス業

手持ちのボールペンには合いませんでした。工作して別のボールペンにセットして使用中。ジェットストリームは書きやすい。

対象商品 : 23854976
2024-05-02
用途: 検査表作成時に

検査表作成時に使用しています。小さな枠に書くのに
細いボールペンが良いと思って購入しました。
こんなに細いのにジェットストリームの書き味。
不思議な感じがします。

対象商品 : 23854976
2023-10-04
用途: 事務用

このボールペンが使いやすいのでリピート中です。滑らかで書きやすい。

対象商品 : 23854976
2022-03-28
用途: 事務書類作成時

他の通販サイトでは10本単位でないと購入できないのですが、モノタロウさんでは1本単位で購入できるので、とても助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 23854976
2022-04-10
用途: 事務等様々

名のあるメーカーの油性ボールペン替え芯は、やはり良い。黒色、赤色ともこのメーカーの、このシリーズ、0.38mmばかり長年使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 23741752
2019-10-11
用途: カタログチェック、紙面校正
製造業

ペン先が細いので細かいカタログの紙面校正に大変便利です
校正に使用するので赤ばっかり減ってしまいますね

1が参考にしています
対象商品 : 23854976
2019-10-02
用途: 事務作業

書き口が滑らかなのでいつもこの商品を替えとして使っています。
安定した商品ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 23854976
2018-03-12
用途: 使い始め
建設業・工事業

都度使い始めがかすれます。
0.38mmで書けるのは使い始めだけかな?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする