曜日別特売
MY1B20G-1137-M9BVL-XC67 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1137 SMC 23743537

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-1137

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23743537品番MY1B20G-1137-M9BVL-XC67
参考基準価格(税別)¥71,890販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)1137配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする