MY1B20G-200L-M9BZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-200L SMC 23744027

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-200LMY1B20G-200L-M9BZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23744027
品番
MY1B20G-200L-M9BZ
参考基準価格(税別)¥57,530販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする