曜日別特売
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192

 

CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192
CR-LA1001N 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 23755192

水平多関節液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23755192品番CR-LA1001N
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
15kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。
アームにケーブルを通すことができます。
水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。

材質
本体アーム・ポール/アルミ
ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)
樹脂パーツ/ABS樹脂
タイプ壁面取り付けタイプアームの可動方向水平付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)質量(kg)1.5耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下アズワン品番64-0887-94可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240°総耐荷重(kg)15
注意
※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする