KB-D3315A 電源コード サンワサプライ 23755436

KB-D3315A 電源コード サンワサプライ 23755436
KB-D3315A 電源コード サンワサプライ 23755436
KB-D3315A 電源コード サンワサプライ 23755436

電源コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード23755436品番KB-D3315A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

電源コード(m)2プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状2P機能耐トラッキンググレー定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0875-03RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23755436
2017-04-27
用途: 機器のコードの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

15Aを流せるコードはなかなか手に入りにくい物です。この製品はとても柔軟性があり使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする