商品レビューを投稿する内容量1個注文コード23758288品番NT-17UPKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。