SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アフレ付Pトラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23758692
品番
H712-32
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
オーバーフロー用
形状
Pトラップ
材質
銅、等
仕様
アジャスト付き、掃除口付き
外径(Φmm)
(排水栓)54