曜日別特売
H71-32 アフレ付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23758717

H71-32 アフレ付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23758717
H71-32 アフレ付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23758717

アフレ付Pトラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径32
内容量1個注文コード23758717品番H71-32
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,257
販売価格(税別)
5,688
用途オーバーフロー用パイプ径(Φmm)32材質銅、等形状Pトラップ仕様アジャスト付き呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする