曜日別特売
V95-62-25X150 F.V給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759408

V95-62-25X150 F.V給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759408
V95-62-25X150 F.V給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759408

F.V給水管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)150
150
100
125
155
175
200
250
278
290
300
350
40
400
45
500
515
525
55
550
600
620
65
75
内容量1個注文コード23759408品番V95-62-25X150
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

主に小便器のフラッシュバルブ用として使用

長さ(mm)150ねじ径R1材質黄銅全長(mm)150適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする