SANEI(旧:三栄水栓製作所)
F.V給水管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
600
600
600
100
125
150
155
175
200
250
278
290
300
350
40
400
45
500
515
525
55
550
620
65
75
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23759548
品番
V95-62-25X600
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
長さ(mm)
600
ねじ径
R1
材質
黄銅
全長(mm)
600
適合場所
フラッシュバルブ用
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
33