SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレス六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
呼び径(A)
13
13
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23759575
品番
JTS700-13
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
アウトレット
¥839
¥
679
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材