SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23759602
品番
JTS710-20
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び20のメネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SUS304
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
注意
※ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい、パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
商品豆知識
配管工事を支える補助部材