SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23759645
品番
JTS730B-20
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び20配管の曲がり部分に使用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材