JTS770B-1-20X13X20 ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759715

JTS770B-1-20X13X20 ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759715
JTS770B-1-20X13X20 ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759715

ステンレス異径チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23759715品番JTS770B-1-20X13X20
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする