JTS780-13 ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759742

JTS780-13 ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759742
JTS780-13 ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23759742

ステンレスキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23759742品番JTS780-13
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

不要な配管を閉じる場合のキャップ

呼び径13材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手呼び13用接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする