JT780-20 砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760047

JT780-20 砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760047
JT780-20 砲金キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760047

砲金キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23760047品番JT780-20
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ

呼び20材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする