SANEI(旧:三栄水栓製作所)
さや管
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
内径(Φmm)
33.2
注文コード
23760713
品番
T100N-1-36-R
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管用さや管
材質
PP・PE
色
赤:給湯用
内径(Φmm)
33.2
外径(Φmm)
42