曜日別特売
T100N-2-16A-10-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760826

T100N-2-16A-10-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760826
T100N-2-16A-10-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760826
T100N-2-16A-10-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760826

保温材付架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
呼び径(A)16A
外径(Φmm)43
青:給水用
内容量1巻(30m)注文コード23760826品番T100N-2-16A-10-B
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン適合パイプ呼び径16A外径(Φmm)43長さ(m)30青:給水用保温材厚(mm)10呼び径(A)16A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする