曜日別特売
T100N-2-16A-5-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760844

T100N-2-16A-5-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760844
T100N-2-16A-5-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760844
T100N-2-16A-5-B 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760844

保温材付架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
呼び径(A)16A
外径(Φmm)33
青:給水用
内容量1巻(30m)注文コード23760844品番T100N-2-16A-5-B
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン適合パイプ呼び径16A外径(Φmm)33長さ(m)30青:給水用保温材厚(mm)5呼び径(A)16A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする