SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(50m)
1巻(30m)
1巻(20m)
呼び径(A)
20A
10A
13A
16A
20A
外径(Φmm)
38
34
24
38
43
33
48
色
青:給水用
青:給水用
赤:給湯用
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
23760887
品番
T100N-2-20A-5-B
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
20A
外径(Φmm)
38
長さ(m)
20
色
青:給水用
保温材厚(mm)
5
呼び径(A)
20A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類