曜日別特売
T100N-2-20A-5-R 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760896

T100N-2-20A-5-R 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760896
T100N-2-20A-5-R 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760896
T100N-2-20A-5-R 保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760896

保温材付架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
呼び径(A)20A
外径(Φmm)38
赤:給湯用
内容量1巻(20m)注文コード23760896品番T100N-2-20A-5-R
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン適合パイプ呼び径20A外径(Φmm)38長さ(m)20赤:給湯用保温材厚(mm)5呼び径(A)20A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする