T102-10A アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761054

T102-10A アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761054
T102-10A アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761054

アルミ複合架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10A
内容量1巻(100m)注文コード23761054品番T102-10A
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用

種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム適合パイプ呼び径10A長さ(m)100最高使用温度(℃)95形状パイプ呼び径(A)10A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする