T1021R-2-13A-5-R 保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761133

T1021R-2-13A-5-R 保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761133
T1021R-2-13A-5-R 保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761133

保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)
呼び径(A)13A
赤:給湯用
内容量1巻(50m)注文コード23761133品番T1021R-2-13A-5-R
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

室内の給水・給湯配管システムなどで使用

種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム適合パイプ呼び径13A長さ(m)50最高使用温度(℃)95赤:給湯用保温材厚(mm)5呼び径(A)13A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする