曜日別特売
TS205L-8X100 ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761508

TS205L-8X100 ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761508
TS205L-8X100 ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761508

ステンレス長ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
長さ(mm)100
内容量1個注文コード23761508品番TS205L-8X100
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル

呼び径(A)8呼び径(B)1/4長さ(mm)100材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする