曜日別特売
TS205L-13X125 ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761632

TS205L-13X125 ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761632
TS205L-13X125 ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23761632

ステンレス長ニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)13
長さ(mm)125
内容量1個注文コード23761632品番TS205L-13X125
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル

呼び径(A)13呼び径(B)1/2長さ(mm)125材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする