SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレス長ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
呼び径(A)
20
8
10
13
20
25
長さ(mm)
150
50
75
100
125
150
200
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23761702
品番
TS205L-20X150
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
長さ(mm)
150
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材