SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレス六角ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(B)
1 1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
呼び径(A)
30
8
10
13
20
25
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23761946
品番
TS700-30
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
30
呼び径(B)
1 1/4
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材