曜日別特売
TS720B-8 ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762016

TS720B-8 ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762016
TS720B-8 ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762016

ステンレスストリートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23762016品番TS720B-8
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
呼び径(A)8呼び径(B)1/4仕様呼び8配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする