SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスストリートエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23762025
品番
TS720B-10
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
仕様
呼び10配管の曲がり部分に使用
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材