曜日別特売
TS720B-20 ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762043

TS720B-20 ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762043
TS720B-20 ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762043

ステンレスストリートエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード23762043品番TS720B-20
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様呼び20配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする