SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23762095
品番
TS730B-10
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
仕様
呼び10配管の曲がり部分に使用
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材