曜日別特売
TS750-13X8 ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762262

TS750-13X8 ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762262
TS750-13X8 ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762262

ステンレスブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23762262品番TS750-13X8
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

呼び13配管に呼び8オネジを取り付ける場合の接続用

呼び径(A)13×8呼び径(B)1/2×1/4材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする