曜日別特売
Y50750H-2T-SJP-13 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762576

Y50750H-2T-SJP-13 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762576
Y50750H-2T-SJP-13 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762576
Y50750H-2T-SJP-13 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762576

立水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
SJP(琥珀)
内容量1個注文コード23762576品番Y50750H-2T-SJP-13
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(mm)13SJP(琥珀)仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする