曜日別特売
No.0 SS下地用ステンレスヘラ 坂爪製作所(sakazume) 23763346

SS下地用ステンレスヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
幅(mm)30
内容量1個注文コード23763346品番No.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。

幅(mm)30全長(mm)180質量(g)25刃長(mm)38刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60938866
2021-10-17
用途: クッションフロアを貼る時
不動産業

クッションフロアを貼る時 床の出入り隅や、敷居前に CFを添わせて埋め込む時に使用した所、厚み1.2mmの大型地べらとは、別の便利さがあった。

対象商品 : 60938866
2017-05-16
用途: 塗装屋見習い
建設業・工事業

塗装の段取りに欠かせない、養生作業に活用しています。養生テープの抑えやカットなど、デリケートな作業時に、切れ味ヨク柔軟性に富んだこのヘラが非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする