曜日別特売

SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
刃幅(mm)245
内容量1個注文コード23763644品番9038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。

タイプNo.8寸法B(mm)9寸法C(mm)190寸法D(mm)50質量(g)115材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板刃幅(mm)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする