MY1B25TFG-450HZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25TFG SMC 23766278

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25TFG

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
注文コード
23766278
品番
MY1B25TFG-450HZ
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)
450
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TF) G
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする